• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fächerschleifscheibe SLTR universal Ø 115 mm Zirkonkorund Korn 120 schräg

Artikel-Nr.: A27181151201406
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fächerschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A27181151201406
    EAN / GTIN 4027497026418
    Herstellernummer A27181151201406

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Leichtes Trägermaterial für geringes Werkzeugsgewicht • Höchste Lebensdauer durch mehrlagigen Schleifbelag • Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl • Hohe Sicherheit: Kein Bruch der sehr zugfesten Glasfasern • Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei • Mit rechtekigen Lamellen für ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis • Sicheres Arbeiten auch bei hohen Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen dank spezieller Harzverklebung • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Elastisches Trägermaterial: Wenig Vibrationen bei der Arbeit • Umweltschonend hergestellt mit modernster Harz-Aushärtetechnologie • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient • Ein Glasgewebe-Träger unterstützt durch seine Flexibilität ein hervorragendes Oberflächenergebnis • Hergestellt mit dem meistverkauften Träger • Günstig in der Anschaffung • Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Der leichte, stabile und elastische Glasgebewebe-Träger des Wekzeugs ermöglicht durch seine Flexibilität ein hervorragendes Oberflächenergebnisse. Die hohe Bruchsicherheit sowie geringe Vibrationen beim Arbeiten und eine leichte Handhabung machen das Werkzeug perfekt. • Dank mehrlagigem Schleifbelag ist dieses Werkzeug immer so scharf, wie beim ersten Einsatz. Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität. • Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt. • Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.

    Merkmal:

    Werkzeugform: schräg
    Korngröße: 120
    n max.: 13300 (1/min)
    Produktverpackung: Karton
    Schleiflamellentellerausführung: SLTR mit gewölbtem Glasgewebeträger
    Schleifmittel: ZK (Zirkonkorund)
    Sicherheitsnorm: EN 13743
    V max. : 80 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Bohrung
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
    Werkzeugdurchmesser: 115 mm

    Vorteil:

    Der leichte, stabile und elastische Glasgebewebe-Träger des Wekzeugs ermöglicht durch seine Flexibilität ein hervorragendes Oberflächenergebnisse. Die hohe Bruchsicherheit sowie geringe Vibrationen beim Arbeiten und eine leichte Handhabung machen das Werkzeug perfekt.
    Dank mehrlagigem Schleifbelag ist dieses Werkzeug immer so scharf, wie beim ersten Einsatz. Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität.
    Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt.
    Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

    Werkstoff:

    Edelstahl
    Stahl
    Guss

    Passend für:

    Anfasen: gut geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
    Aufrauen: geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: gut geeignet

    Hinweis:

    Leichtes Trägermaterial für geringes Werkzeuggewicht
    Höchste Lebensdauer durch mehrlagigen Schleifbelag
    Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl
    Hohe Sicherheit: Kein Bruch der sehr zugfesten Glasfasern
    Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei
    Mit rechteckigen Lamellen für ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
    Sicheres Arbeiten auch bei hohen Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen dank spezieller Harzverklebung
    Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
    Elastisches Trägermaterial: Wenig Vibrationen bei der Arbeit
    Umweltschonend hergestellt mit modernster Harz-Aushärtetechnologie

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb