• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fächerschleifscheibe SLTK universal Ø 115 mm mit M14-Gew. Zirkonkorund Korn 40 gerade

Artikel-Nr.: A27111150401723
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A27111150401723
EAN / GTIN 4027497550982
Herstellernummer A27111150401723

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Leichtes Trägermaterial für geringes Werkzeugsgewicht • Höchste Lebensdauer durch mehrlagigen Schleifbelag • Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl • Durch Kühlschlitze wird eine Blaufärbung verhindert: Das bedeutet weniger Nacharbeit und sorgt für ein gutes Oberflächenergebnis • Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei • Sicheres Arbeiten auch bei hohen Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen dank spezieller Harzverklebung • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel • Umweltschonend hergestellt mit modernster Harz-Aushärtetechnologie • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig. • Ein leichter Kunstoffträger sorgt für das geringe Gewicht des Werkzeugs und eine einfach Handhabung. Die integrierten Kühlschlitze ermöglichen einen kühlen Schliff, wodurch eine Nacharbeit aufgrund von Blaufärbung vermieden wird. • Dank mehrlagigem Schleifbelag ist dieses Werkzeug immer so scharf, wie beim ersten Einsatz. Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität. • Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt. • Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.

Merkmal:

Werkzeugform: gerade
Korngröße: 40
n max.: 13300 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleiflamellentellerausführung: SLTK mit Kunstoffträger gerade
Schleifmittel: ZK (Zirkonkorund)
Sicherheitsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
Werkzeugdurchmesser: 115 mm

Vorteil:

Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.
Ein leichter Kunststoffträger sorgt für das geringe Gewicht des Werkzeugs und eine einfach Handhabung. Die integrierten Kühlschlitze ermöglichen einen kühlen Schliff, wodurch eine Nacharbeit aufgrund von Blaufärbung vermieden wird.
Dank mehrlagigem Schleifbelag ist dieses Werkzeug immer so scharf, wie beim ersten Einsatz. Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität.
Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt.
Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Guss

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Lack entfernen: geeignet
Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Schruppschleifen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Polieren: -
Reinigen: -
Satinieren: -

Hinweis:

Leichtes Trägermaterial für geringes Werkzeuggewicht
Höchste Lebensdauer durch mehrlagigen Schleifbelag
Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl
Durch Kühlschlitze wird eine Blaufärbung verhindert: Das bedeutet weniger Nacharbeit und sorgt für ein gutes Oberflächenergebnis
Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei
Sicheres Arbeiten auch bei hohen Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen dank spezieller Harzverklebung
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
Umweltschonend hergestellt mit modernster Harz-Aushärtetechnologie
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb