• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fächerschleifscheibe SLTC universal Ø 115 mm Zirkonkorund (mit schleifaktiver Deckbindung) Korn 60 schräg

Artikel-Nr.: A27031150600127
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A27031150600127
EAN / GTIN 4027497339228
Herstellernummer A27031150600127

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Hergestellt mit nachwachsenden Rohstoffen • Höchste Lebensdauer durch mehrlagigen Schleifbelag • Keine Blaufärbung heißt weniger Nacharbeit • Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl • Leichtes Trägermaterial für geringes Werkzeugsgewicht • Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei • Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung • Sicheres Arbeiten auch bei hohen Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen dank spezieller Harzverklebung • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Exclusiv bei LUKAS mit Nawaroflex erhältlich • Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns • Umweltschonend hergestellt mit modernster Harz-Aushärtetechnologie • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient • Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen ist der Nawaroflex nur bei LUKAS erhältlich. Das leichte Material ermöglicht zudem eine einfach Handhabung des Werkzeugs. • Dank mehrlagigem Schleifbelag ist dieses Werkzeug immer so scharf, wie beim ersten Einsatz. Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität. • Die schleifaktive Deckbindung des Schleifleinens erleichtert Ihnen das Arbeiten. Dank kühlem Schliff gehören Blaufärbungen und Verglasen der Vergangenheit an. • Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt. • Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.

Merkmal:

Werkzeugform: schräg
Korngröße: 60
n max.: 13300 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleiflamellentellerausführung: SLTC - NAWAROFLEX® schräg
Schleifmittel: ZKS (Zirkonkorund mit schleifaktiver Deckbindung)
Sicherheitsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugdurchmesser: 115 mm

Vorteil:

Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen ist der Nawaroflex nur bei LUKAS erhältlich. Das leichte Material ermöglicht zudem eine einfache Handhabung des Werkzeugs.
Dank mehrlagigem Schleifbelag ist dieses Werkzeug immer so scharf, wie beim ersten Einsatz. Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität.
Die schleifaktive Deckbindung des Schleifleinens erleichtert Ihnen das Arbeiten. Dank kühlem Schliff gehören Blaufärbungen und Verglasen der Vergangenheit an.
Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt.
Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.

Verwendung:

Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Guss

Passend für:

Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Reinigen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Satinieren: geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Hergestellt mit nachwachsenden Rohstoffen
Höchste Lebensdauer durch mehrlagigen Schleifbelag
Keine Blaufärbung - weniger Nacharbeit
Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl
Leichtes Trägermaterial für geringes Werkzeuggewicht
Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei
Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung
Sicheres Arbeiten auch bei hohen Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen dank spezieller Harzverklebung
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Exklusiv bei LUKAS mit Nawaroflex erhältlich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb