• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Polierstift P5ZY Zylinderform 13x20 mm Korn 120 Schaft 6 mm

Artikel-Nr.: A2620013206120
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Polierstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A2620013206120
    EAN / GTIN 4027497025213
    Herstellernummer A2620013206120

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieser Polierschleifstift der Gruppe P5 zeichnet sich durch eine Faserstoffverstärkung aus. Er eignet sich insbesondere zur Feinbearbeitung von Aluminium und dessen Legierungen, von NE-Metallen (Nichteisenmetalle) sowie von niedrig- und hochlegierten Stählen. Dieser universell einsetzbare und besonders langlebige Polierkörper ist durch eine Faserverstärkung sogar auf Kanten verwendbar. Polierschleifstifte der Gruppe P5 stehen in verschiedensten Körnungen zur Verfügung. Zur besseren Erkennbarkeit beim Einsatz sind sie schaftseitig mit einem roten Ring gekennzeichnet. Der hochwertige Stahlschaft dieses Polierstifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Zylinder
    Härte: hart (P1 , P5)
    Korngröße: 120
    Produktverpackung: Beutel
    Schaftlänge: 40 mm
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    V max. : 50 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 20 mm
    Werkzeugdurchmesser: 13 mm

    Vorteil:

    Dieser universell einsetzbare und besonders langlebige Polierkörper ist durch eine Faserverstärkung sogar auf Kanten verwendbar.
    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

    Werkstoff:

    Stahl
    Edelstahl
    Aluminium
    Guss
    Titan

    Passend für:

    Polieren: gut geeignet
    Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
    Feinschleifen: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: geeignet
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Dank Faserverstärkung besonders langlebig auch auf Kanten einsetzbar
    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Ohne Chrom-Beschichtung
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb