• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Polierstift P5ZY Zylinderform 10x10 mm Korn 80 Schaft 3 mm

Artikel-Nr.: A2620010103080
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
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
Produktart Polierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A2620010103080
EAN / GTIN 4027497025121
Herstellernummer A2620010103080
L-Nummer L50500 25

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Polierschleifstift der Gruppe P5 zeichnet sich durch eine Faserstoffverstärkung aus. Er eignet sich insbesondere zur Feinbearbeitung von Aluminium und dessen Legierungen, von NE-Metallen (Nichteisenmetalle) sowie von niedrig- und hochlegierten Stählen. Dieser universell einsetzbare und besonders langlebige Polierkörper ist durch eine Faserverstärkung sogar auf Kanten verwendbar. Polierschleifstifte der Gruppe P5 stehen in verschiedensten Körnungen zur Verfügung. Zur besseren Erkennbarkeit beim Einsatz sind sie schaftseitig mit einem roten Ring gekennzeichnet. Der hochwertige Stahlschaft dieses Polierstifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Härte: hart (P1 , P5)
Korngröße: 80
Produktverpackung: Beutel
Schaftlänge: 30 mm
Sicherheitsnorm: EN 12413
V max. : 50 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 10 mm
Werkzeugdurchmesser: 10 mm

Vorteil:

Dieser universell einsetzbare und besonders langlebige Polierkörper ist durch eine Faserverstärkung sogar auf Kanten verwendbar.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Edelstahl
Aluminium
Guss
Titan

Passend für:

Feinschleifen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: geeignet
Polieren: gut geeignet
Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Dank Faserverstärkung besonders langlebig auch auf Kanten einsetzbar
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb