• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Polierstift P2ZY Zylinderform 6x10 mm Korn 400 Schaft 3 mm

Artikel-Nr.: A2610006103400
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Polierstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A2610006103400
    EAN / GTIN 4027497052448
    Herstellernummer A2610006103400

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Zylinder
    Härte: weich (P2)
    Korngröße: 400
    Produktverpackung: Beutel
    Schaftlänge: 30 mm
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    V max. : 16 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 10 mm
    Werkzeugdurchmesser: 6 mm

    Vorteil:

    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
    Kunststoff/Holz/Gummi: geeignet

    Werkstoff:

    Edelstahl
    Stahl
    Aluminium
    Guss
    Titan

    Passend für:

    Feinschleifen: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: geeignet
    Polieren: gut geeignet
    Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Ohne Chrom-Beschichtung
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb