• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Oves Driver Handschuh Grau XL

Artikel-Nr.: A260GRRXL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Grau
Handschuhgröße 10

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A260GRRXL
EAN / GTIN 5036108273911
Herstellernummer A260GRRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Lederfahrerhandschuh ist aus Ziegenleder gefertigt, einem der weichsten und stärksten Leder auf dem Markt. Der Klassiker wird aus weichem und robustem Ziegenleder gefertigt und ist durch seine Atmungsaktivität ideal für den Einsatz in warmen Klimazonen.

Merkmal:

  • Atmungsaktives Leder für die Nutzung in mildem und warmen Klima
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • klassischer Lederhandschuh Driver
  • Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
  • Haltbares Leder
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 3
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Werkstoff:

Werkstoff: Vollnarbenleder; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb