• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Polierstift-Set 14-teilig Schaft 3 mm

Artikel-Nr.: A2600114
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
    Produktart Handschlagstempel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A2600114
    EAN / GTIN 4027497024063
    Herstellernummer A2600114
    L-Nummer L50430 37

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Sortiment
    Härte: hart (P1 , P5)
    Korngröße: Kornkombination
    Produktverpackung: Beutel
    Schaftlänge: 30 mm
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    V max. : 50 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm

    Vorteil:

    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

    Werkstoff:

    Edelstahl
    Stahl
    Guss
    Titan

    Passend für:

    Entgraten: geeignet
    Feinschleifen: gut geeignet
    Kehlnahtschleifen: gut geeignet
    Lack entfernen: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Polieren: gut geeignet
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: gut geeignet
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Lieferumfang:

    A2600004083;A2600005103;A2600006103;A2600007103;A2600008103;A2600010103;A2600010133;A2600010163;A2600013133;A2600013163;A2600016163;A2607013033;A2607016043;A2607020063

    Hinweis:

    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Ohne Chrom-Beschichtung
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb