• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifhülse SRKE 16x38 mm Korund Korn 50

Artikel-Nr.: A240401638050
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
Produktart Schleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A240401638050
EAN / GTIN 4027497022717
Herstellernummer A240401638050
L-Nummer L50550 40

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Lange Lebensdauer dank gerolltem Schleifbelag • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Selbstschärfeffekt: Immer neue Lagen mit scharfem Schleifkorn beim Arbeiten • Dank der konischen Form sind auch schwer erreichbare Stellen perfekt zu bearbeiten • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund Ihre Vorteile: • Durch seine gerollte Ausführung bietet dieses Werkzeug eine hohe Lebensdauer. Der Schleifbelag ist mehrlagig vorhanden, sodass immer neues Schleifkorn freigelegt wird, wenn die äußere Lage verschleißt. Häufige Werkzeugwechsel sind damit nicht nötig. • Schwer erreichbare Stellen zu bearbeiten ist mit der konischen Form dieses Werkzeugs kein Problem. Dank robuster Verklebung sind außerdem ein ausdauernder Einsatz mit hohem Abtrag und eine hohe Lebensdauer garantiert. • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Merkmal:

Werkzeugform: Konus
Korngröße: 50
n max.: 16000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 38 mm
Werkzeugdurchmesser: 16 mm

Vorteil:

Durch seine gerollte Ausführung bietet dieses Werkzeug eine hohe Lebensdauer. Der Schleifbelag ist mehrlagig vorhanden, sodass immer neues Schleifkorn freigelegt wird, wenn die äußere Lage verschleißt. Häufige Werkzeugwechsel sind damit nicht nötig.
Schwer erreichbare Stellen zu bearbeiten ist mit der konischen Form dieses Werkzeugs kein Problem. Dank robuster Verklebung sind außerdem ein ausdauernder Einsatz mit hohem Abtrag und eine hohe Lebensdauer garantiert.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Kunststoff und Holz
Guss
Aluminium

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: geeignet
Kehlnahtschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: geeignet
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: geeignet

Hinweis:

Lange Lebensdauer dank gerolltem Schleifbelag
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Selbstschärfeffekt: Immer neue Lagen mit scharfem Schleifkorn beim Arbeiten
Dank der konischen Form sind auch schwer erreichbare Stellen perfekt zu bearbeiten
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb