• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifhülse SRZY 10x38 mm Ceramic Korn 60

Artikel-Nr.: A2403010380600001
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
Produktart Schleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A2403010380600001
EAN / GTIN 4027497608409
Herstellernummer A2403010380600001

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Schleifrolle mit Ceramic-Korn bieten ein Maximum an Schleifbelag. Sie wird auf wiederverwendbaren Werkzeugträgern für Geradschleifer bei der Bearbeitung kleiner Werkstücke zum Entgraten, Reinigen oder Verputzen eingesetzt. Ihr großer Vorteil ist die enorme Menge von Schleifbelag schon alleine durch die große Arbeitsfläche die zylindrisch gewickelt ist. Der Schleifbelag ist dadurch mehrlagig vorhanden. Sobald eine Schleifschicht aufgebraucht wurde, kommt die nächste Lage zum Vorschein und setzt die Schleifarbeit fort. Darum bieten die Schleifrollen außerordentliche Standzeiten. Durch den Selbstschärf-Effekt des innovativen Ceramic-Schleifkorns bleibt die Schleifrolle stets optimal scharf. Beim Einsatz brechen Ceramic-Partikel ab und machen so Platz für neue mit scharfen Schneiden. Deswegen erzielt dieses universell einsetzbare Werkzeug ohne viel Kraftaufwand gleichmäßig über die gesamte Einsatzdauer äußerst hohe Abtragsraten und eine beachtliche Lebensdauer. Werkzeugwechsel werden erheblich seltener notwendig – die Werkzeugkosten sinken. Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Korngröße: 60
n max.: 24000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: CER (Ceramic-Korn)
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 38 mm
Werkzeugdurchmesser: 10 mm
Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm

Vorteil:

Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Titan
Stahl

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Feinschleifen: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten
Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient
Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer
Hohe Lebensdauer
Universell einsetzbar
Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung
Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb