• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifhülse SBZY 13x25 mm Zirkonkorund Korn 50

Artikel-Nr.: A240201325050
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A240201325050
EAN / GTIN 4027497281800
Herstellernummer A240201325050

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Gemacht aus robusten Materialien für eine lange Lebensdauer, hohen Abtrag und schnelles Arbeiten • Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient Ihre Vorteile: • Stabilität und Robustheit zeichnen das Schleifband mit Unterfütterung aus. Es erreicht hohe Abtragsraten und eine gute Lebensdauer und ermöglicht Ihnen ein schnelles Arbeiten. • Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Korngröße: 50
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: ZK (Zirkonkorund)
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 25 mm
Werkzeugdurchmesser: 13 mm

Vorteil:

Stabilität und Robustheit zeichnen das Schleifband mit Unterfütterung aus. Es erreicht hohe Abtragsraten und eine gute Lebensdauer und ermöglicht Ihnen ein schnelles Arbeiten.
Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Guss

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: geeignet
Lack entfernen: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: geeignet

Hinweis:

Gemacht aus robusten Materialien für eine lange Lebensdauer, hohen Abtrag und schnelles Arbeiten
Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb