• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifblätter selbstklebend PSK universal Ø 45 mm Korund Korn 180

Artikel-Nr.: A2300045180
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
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
    Produktart Klett-Schleifpapier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A2300045180
    EAN / GTIN 4027497020980
    Herstellernummer A2300045180

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Kein Werkzeug bei der Montage benötigt • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund Ihre Vorteile: • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. • Diese selbstklebenden Werkzeuge machen Montagehilfen überflüssig und ist sehr flexibel

    Merkmal:

    Werkzeugform: flach
    Korngröße: 180
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: NK (Normalkorund)
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Klebefläche
    Werkzeugdurchmesser: 45 mm

    Vorteil:

    Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
    Diese selbstklebenden Werkzeuge machen Montagehilfen überflüssig

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
    Werkzeugstähle: geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
    Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

    Werkstoff:

    Stahl
    Kunststoff und Holz
    Guss
    Aluminium

    Passend für:

    Anfasen: gut geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Feinschleifen: gut geeignet
    Polieren: geeignet
    Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
    Kein Werkzeug bei der Montage benötigt
    Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb