• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Reinigungsvlies ASVS universal 150x13 mm Bohrung 13 mm

Artikel-Nr.: A22901501201
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A22901501201
EAN / GTIN 4027497020812
Herstellernummer A22901501201
L-Nummer L50570 7

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Schleifscheibe kann mit einem Aufnahmebolzen (ASB) einfach auf einer biegsamen Welle oder auf der Bohrmaschinen verwendet werden. So eignet sie sich hervorragend fürs Entfernen von Lack- und Kleberesten, Entfernen von Zement- und Betonresten, Entrosten, Reinigen und Polieren unterschiedlichster Oberflächen, Strukturieren und Reinigen von Holz, Entrostarbeiten und Reinigungsarbeiten (z. B. Muschelkalk an Booten und Schiffen), Reinigen von Unterböden, diverse Arbeiten im Karosseriebau und Reinigen von Schweißnähten – vor und nach dem Schweißen. Das bei dieser Schleifscheibe verwendete Reinigungsvlies besteht aus einem groben Polyamid-Vlies, das mit aggressivem Schleifkorn durchsetzt ist. Hierdurch ist beim Arbeiten nur ein geringer Anpressdruck nötig, die Scheibe setzt sich nicht zu und es gibt nur eine geringe Wärmeentwicklung.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
n max.: 3800 1/min
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: Reinigungsvlies
V max. : 63 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 13 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 13 mm
Werkzeugdurchmesser: 150 mm

Vorteil:

Schleifvlies aus robusten Materialien für höchsten Abtrag ohne Zusetzen, speziell auch beim Entfernen von Beschichtungen.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Kunststoff und Holz
Stahl

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Lack entfernen: gut geeignet
Reinigen: geeignet
Schweißnahtbearbeitung: geeignet
Aufrauen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Schleifvlies aus robusten Materialien für höchsten Abtrag, speziell auch beim Entfernen von Beschichtungen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb