• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Lamellenschleifscheibe LSL universal 125x20 mm mit Innengewinde 5/8″ Zoll Korund Korn 60

Artikel-Nr.: A2280125200060001
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A2280125200060001
EAN / GTIN 4027497494194
Herstellernummer A2280125200060001

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Lamellenscheibe aus Schleifleinen besteht aus einzelnen Lamellen, die radial zur Achse in einen massiven Kunststoffkern eingebettet sind und ist im Handeinsatz so bestens fürs Entrosten, Entfernen von Lack und Anlauffarben, Nacharbeit von Schweißnähten und Schleifarbeiten im Behälter- und Geländerbau und in Montagebetrieben geeignet. Das bei dieser Lamellenscheibe verwendete Normalkorund besticht mit guten Standzeiten auf vielen Werkstoffen, beim Satinieren und beim Feinschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. Dank integriertem M14-Gewinde ist bei der schnellen und einfachen Montage der Lamellenscheibe kein zusätzliches Werkzeug nötig. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit bei der Verwendung dieses Werkzeugs.

Merkmal:

Werkzeugform: Scheibe
Korngröße: 60
n max.: 12200 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: NK (Normalkorund)
Sicherheitsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung: 5/8″ BSW Innengewinde mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 20 mm
Werkzeugdurchmesser: 125 mm

Vorteil:

Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Kunststoff und Holz
Edelstahl
Guss
Aluminium

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: geeignet
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb