• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Lamellenwalze LWL universal 100x100 mm mit Bohrung 19 mm Korund Korn 40

Artikel-Nr.: A22801001000040
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
Produktart Vlies-Fächerschleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A22801001000040
EAN / GTIN 4027497020546
Herstellernummer A22801001000040
L-Nummer L50610 2

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Breite Flächen schnell bearbeiten • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Merkmal:

Werkzeugform: Walze
Korngröße: 40
n max.: 6000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: NK (Normalkorund)
Sicherheitsnorm: EN 13743
V max. : 32 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 19 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 100 mm
Werkzeugdurchmesser: 100 mm

Vorteil:

Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Kunststoff und Holz
Edelstahl
Guss
Aluminium

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: geeignet
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Breite Flächen schnell bearbeiten
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests