• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fächerschleifscheibe SLTB für Edelstahl Ø 115 mm Zirkonkorund Korn 60 schräg

Artikel-Nr.: A2250115060
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A2250115060
EAN / GTIN 4027497020218
Herstellernummer A2250115060
L-Nummer L50620 17

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Kein Bruch des Werkzeuges dank robustem Stahlträgerteller • Höchste Lebensdauer durch mehrlagigen Schleifbelag • Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl • Keine Blaufärbung dank optimierter Wäremableitung: Weniger Nacharbeit nötig • Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei • Sicheres Arbeiten auch bei hohen Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen dank spezieller Harzverklebung • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Auch für den Robotereinsatz bestens geeignet • Umweltschonend hergestellt mit modernster Harz-Aushärtetechnologie • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient • Exclusiv bei LUKAS • Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar Ihre Vorteile: • Der Stahlträgerteller des Werkzeugs ist exclusiv bei LUKAS erhältlich. Der stabile und robuste Träger bietet höchste Sicherheit (kein Bruch) und kann so gut auch im Robotereinsatz genutzt werden. Die gute Wäremableitung sorgt zudem für einen kühlen Schliff und macht wenig Nacharbeit nötig. • Dank mehrlagigem Schleifbelag ist dieses Werkzeug immer so scharf, wie beim ersten Einsatz. Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität. • Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt. • Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.

Merkmal:

Werkzeugform: schräg
Korngröße: 60
n max.: 13300 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleiflamellentellerausführung: SLTB mit Stahlträger schräg
Schleifmittel: ZK (Zirkonkorund)
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugdurchmesser: 115 mm

Vorteil:

Der Stahlträgerteller des Werkzeugs ist exclusiv bei LUKAS erhältlich. Der stabile und robuste Träger bietet höchste Sicherheit (kein Bruch) und kann so gut auch im Robotereinsatz genutzt werden. Die gute Wäremableitung sorgt zudem für einen kühlen Schliff und macht wenig Nacharbeit nötig.
Dank mehrlagigem Schleifbelag ist dieses Werkzeug immer so scharf, wie beim ersten Einsatz. Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität.
Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt.
Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Guss

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schruppschleifen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Aufrauen: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -

Hinweis:

Kein Bruch des Werkzeuges dank robustem Stahlträgerteller
Höchste Lebensdauer durch mehrlagigen Schleifbelag
Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl
Keine Blaufärbung dank optimierter Wärmeableitung: Weniger Nacharbeit nötig
Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei
Sicheres Arbeiten auch bei hohen Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen dank spezieller Harzverklebung
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Auch für den Robotereinsatz bestens geeignet
Umweltschonend hergestellt mit modernster Harz-Aushärtetechnologie
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb