• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fächerschleifer SFR universal 60x50 mm Schaft 6 mm Korund Korn 280

Artikel-Nr.: A2223060506107
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A2223060506107
EAN / GTIN 4027497020133
Herstellernummer A2223060506107

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Weiches Material: Kaum Kraftaufwand beim Einsatz notwendig • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund • Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleiflvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis. • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
n max.: 9000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schaftlänge: 40 mm
Sicherheitsnorm: EN 13743
V max. : 30 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Vlies/Material: Korund Korn 280 - Vlies NK sehr fein
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 50 mm
Werkzeugdurchmesser: 60 mm

Vorteil:

Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleifvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Kunststoff und Holz
Aluminium
Guss

Passend für:

Bürsten: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: geeignet
Polieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Weiches Material: Kaum Kraftaufwand beim Einsatz notwendig
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb