• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium Chrome Rigger Handschuh Rot L

Artikel-Nr.: A220RERL
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Rot
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A220RERL
EAN / GTIN 5036108419432
Herstellernummer A220RERL

Beschreibung

Beschreibung:

Premium Spaltleder, Chrom-Rigger mit Baumwollrücken und Knöchelschutz. Gummierte Sicherheitsstulpe und integrierter Pulsschutz. Für den Einsatz in Bergbau, Landschaftspflege, Bau etc.

Merkmal:

  • Premium Qualität Spaltleder Rigger
  • Für den Einsatz in Bau-, Bergbau- und Landschaftsbau
  • Knöchelschutz
  • Gummierte Sicherheits Manschetten
  • Baumwollfutter für gute Atmungsaktivität
  • Haltbares Leder
  • CE zertifiziert
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 4

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2222X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: Rindspaltleder; Polyester; Gummi; Gummi; Baumwolle;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb