• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Mini-Fächerschleifer MFS universal 25x30 mm Schaft 6x40 mm

Artikel-Nr.: A2205025306150
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A2205025306150
EAN / GTIN 4027497608928
Herstellernummer A2205025306150
L-Nummer L50250 698

Beschreibung

Beschreibung:

Der Mini-Schleiffächer aus Schleifleinen ermöglicht selbst das Schleifen kleinster Stellen am Werkstück, so ist zum Beispiel auch die Bearbeitung kleiner Bohrungs- und Rohrinnendurchmesser möglich und auch die Bearbeitung der Bohrung an Turbinenschaufeln oder Bearbeitungen von Aluminium-Felgen stellen kein Problem dar. Das bei diesem Mini-Schleiffächer verwendete Normalkorund besticht mit guten Standzeiten auf vielen Werkstoffen, beim Satinieren und beim Feinschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. Der hochwertige Stahlschaft des Schleiffächers passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Korngröße: 150
n max.: 18000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schaftlänge: 40 mm
Schleifmittel: NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 30 mm
Werkzeugdurchmesser: 25 mm

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Kunststoff und Holz
Edelstahl
Guss
Aluminium

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: geeignet
Polieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Präzisionsbearbeitung: geeignet
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb