• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fächerschleifer SFV universal 60x40 mm Schaft 6 mm Korund Korn 180

Artikel-Nr.: A2203060406106
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Fächerschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A2203060406106
EAN / GTIN 4027497019007
Herstellernummer A2203060406106

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Schleiffächer besteht aus einzelnen Vlieslamellen, die fächerförmig um die Achse des Werkzeugs befestigt sind und ist im Handeinsatz so bestens fürs Mattieren, Satinieren, Polieren, Glätten oder den Endschliff von Werkzeugoberflächen geeignet. Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleiflvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis. Das bei diesem Schleiffächer verwendete Normalkorund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. Der hochwertige Stahlschaft des Schleiffächers passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
n max.: 9000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schaftlänge: 40 mm
Sicherheitsnorm: EN 13743
V max. : 30 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Vlies/Material: Korund Korn 180 - Vlies NK fein
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 40 mm
Werkzeugdurchmesser: 60 mm

Vorteil:

Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleifvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Kunststoff und Holz
Aluminium
Guss

Passend für:

Bürsten: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: geeignet
Polieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Weiches Material: Kaum Kraftaufwand beim Einsatz notwendig
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb