• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fächerschleifer SFA universal 30x5 M5 mm Korund Korn 150

Artikel-Nr.: A2200030055150
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Fächerschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A2200030055150
EAN / GTIN 4027497283996
Herstellernummer A2200030055150
L-Nummer L50330 189

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Dank Gewindeschaft schneller und leichter montiert als mit der Spannzange • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Kombinationsmöglichkeit mit unterschiedlichen Schäften für verschiedenste Einsätze • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Extralange Schäfte ermöglichen auch das Bearbeiten schwererreichbarer Stellen • Ohne Chrom-Beschichtung • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. • Diese Schleifköpfe werden gerne mit extralangen Gewindeschäften kombiniert und ermöglichen so nicht nur das leichte Bearbeiten von schwer erreichbaren Stellen sondern auch eine einfache Montage ganz ohne Spannzange. Die Kombination von unterschiedlichen Schäften und SChleifköpfen ist unproblematisch möglich und Lager- sowie Anschaffungskosten reduzieren sich. Zusätzlich lassen sich die Schäfte resourcenschonend wiederverwenden. • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Korngröße: 150
n max.: 18000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schaftlänge: 7 mm
Schleifmittel: NK (Normalkorund)
Sicherheitsnorm: EN 13743
V max. : 40 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Gewindeschaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: M5 Gewindeschaft mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 5 mm
Werkzeugdurchmesser: 30 mm

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Diese Schleifköpfe werden gerne mit extralangen Gewindeschäften kombiniert und ermöglichen so nicht nur das leichte Bearbeiten von schwer erreichbaren Stellen sondern auch eine einfache Montage ganz ohne Spannzange. Die Kombination von unterschiedlichen Schäften und SChleifköpfen ist unproblematisch möglich und Lager- sowie Anschaffungskosten reduzieren sich. Zusätzlich lassen sich die Schäfte resourcenschonend wiederverwenden.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Kunststoff und Holz
Edelstahl
Guss
Aluminium

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: geeignet
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Dank Gewindeschaft schneller und leichter montiert als mit der Spannzange
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Kombinationsmöglichkeit mit unterschiedlichen Schäften für verschiedenste Einsätze
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Extralange Schäfte ermöglichen auch das Bearbeiten schwer erreichbarer Stellen
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb