• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fächerschleifer SFL universal 25x10 mm Schaft 3 mm Korund Korn 80

Artikel-Nr.: A2200025103080
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A2200025103080
EAN / GTIN 4027497016747
Herstellernummer A2200025103080
L-Nummer L50330 92

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Schleiffächer aus Schleifleinen besteht aus einzelnen Lamellen, die fächerförmig um die Achse des Werkzeugs befestigt sind und ist im Handeinsatz so bestens fürs Glätten, Entrosten, Verputzen, Entgraten, Flächenschleifen, Effektschleifen oder Facettieren geeignet. Das bei diesem Schleiffächer verwendete Normalkorund besticht mit guten Standzeiten auf vielen Werkstoffen, beim Satinieren und beim Feinschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. Der hochwertige Stahlschaft des Schleiffächers passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Korngröße: 80
n max.: 18000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schaftlänge: 40 mm
Schleifmittel: NK (Normalkorund)
Sicherheitsnorm: EN 13743
V max. : 40 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 10 mm
Werkzeugdurchmesser: 25 mm

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Kunststoff und Holz
Edelstahl
Guss
Aluminium

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: geeignet
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb