• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifkappe SKZY Zylinderform universal 7x12 mm Ceramic Korn 80

Artikel-Nr.: A21120071080
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A21120071080
EAN / GTIN 4027497078288
Herstellernummer A21120071080
L-Nummer L50250 558

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten • Dank besonderem Streuverfahren ist das Schleifkorn im Einsatz besonders scharf, setzt sich nicht zu und erfordert wenig Kraft im Einsatz • Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient • Dank robuster Verklebung mit spezieller Harzmischung besonders langlebig • Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer • Resourcen- und umweltschonendes Material: Hergestellt mit Bio-Baumwolle aus fairem Handel • Hohe Lebensdauer • Universell einsetzbar • Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung • Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns Ihre Vorteile: • Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten. • Als Basis wurde bei diesem Werkzeug Resourcen- und umweltschonende Bio-Baumwolle aus fairem Handel verwendet. • Durch ein spezielles Streuverfahren in der Produktion ist das Schleifkorn perfekt ausgerichtet. Die Kappe setzt sich nicht zu, ist schärfer und erfordert wenig Kraftaufwand beim Arbeiten.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Farbe: rot
Korngröße: 80
n max.: 42000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: CER (Ceramic-Korn)
V max. : 25 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 12 mm
Werkzeugdurchmesser: 7 mm

Vorteil:

Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten.
Als Basis wurde bei diesem Werkzeug Ressourcen- und umweltschonende Bio-Baumwolle aus fairem Handel verwendet.
Durch ein spezielles Streuverfahren in der Produktion ist das Schleifkorn perfekt ausgerichtet. Die Kappe setzt sich nicht zu, ist schärfer und erfordert wenig Kraftaufwand beim Arbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Guss
Titan

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: geeignet
Lack entfernen: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: gut geeignet
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: geeignet
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: geeignet

Hinweis:

Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten
Dank besonderem Streuverfahren ist das Schleifkorn im Einsatz besonders scharf, setzt sich nicht zu und erfordert wenig Kraft im Einsatz
Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient
Dank robuster Verklebung mit spezieller Harzmischung besonders langlebig
Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer
Ressourcen- und umweltschonendes Material: Hergestellt mit Bio-Baumwolle aus fairem Handel
Hohe Lebensdauer
Universell einsetzbar
Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung
Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb