• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Canadian Rigger Handschuh Grau XXXL

Artikel-Nr.: A210GRRXXXL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Grau
Handschuhgröße 12

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A210GRRXXXL
EAN / GTIN 5036108309825
Herstellernummer A210GRRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Rindspaltleder Handschuh mit Handflächen-Verstärkung und Pulsschutz. Handrücken aus Baumwolle für bessere Belüftung.

Merkmal:

  • Rindspaltleder Handschuh
  • Knöchelschutz
  • Patch- Hand und Venenschutz
  • Baumwollfutter für gute Atmungsaktivität
  • Hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Für den Einsatz in Bau-, Bergbau- und Landschaftsbau
  • CE zertifiziert
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 3

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: Rindspaltleder; Baumwolle; Gummi; Gummi; Polyester;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb