• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifkappe SKZYS Zylinderform universal 16x26 mm Spezialkorund Korn 60

Artikel-Nr.: A21020161060
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A21020161060
EAN / GTIN 4027497121908
Herstellernummer A21020161060
L-Nummer L50310 229

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Schleifkappe für den Geradschleifer ermöglicht die perfekte Bearbeitung kleiner Teile und lässt das Entgraten mit Leichtigkeit gelingen. Sie ist für Fein- und Feinstschleifarbeiten, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen sowie für Bearbeitungen im Werkzeug-, Formen- und Modellbau vorgesehen. Durch eine schleifaktive Deckbindung sowie ein spezielles Streuverfahren in der Produktion ist das Schleifkorn dieser Schleifkappen perfekt ausgerichtet. Die Kappe setzt sich nicht zu, ist schärfer und erfordert wenig Kraftaufwand beim Arbeiten und auch Blaufärbungen oder Verglasen treten nicht auf. Zusätzlich ist sie dank robuster Verklebung mit einer angepassten Harzmischung besonders langlebig. Das verwendete Normalkorund Spezial ist für die Bearbeitung von korrosions- und hitzebeständigen Stählen im Werkzeug- und Formenbau optimiert. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. LUKAS Schleifkappen bestehen aus hochwertigem Schleifgewebe und werden zum ausschließlichen Einsatz auf dazugehörigen Schleifkappenträgern passgenau hergestellt. Für unterschiedliche Einsatzzwecke finden Sie bei LUKAS ein großes Sortiment verschiedener Werkzeuge mit entsprechenden Trägern (Aufnahmen).

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Farbe: türkis
Korngröße: 60
n max.: 18000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: NKS (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung)
V max. : 25 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 26 mm
Werkzeugdurchmesser: 16 mm

Vorteil:

Die schleifaktive Deckbindung des Schleifleinens erleichtert Ihnen das Arbeiten. Dank kühlem Schliff gehören Blaufärbungen und Verglasen der Vergangenheit an.
Als Basis wurde bei diesem Werkzeug Ressourcen- und umweltschonende Bio-Baumwolle aus fairem Handel verwendet.
Durch ein spezielles Streuverfahren in der Produktion ist das Schleifkorn perfekt ausgerichtet. Die Kappe setzt sich nicht zu, ist schärfer und erfordert wenig Kraftaufwand beim Arbeiten.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: geeignet

Werkstoff:

Stahl
Kunststoff und Holz
Edelstahl
Guss
Aluminium

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: geeignet
Lack entfernen: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: gut geeignet
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: geeignet
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: geeignet

Hinweis:

Keine Blaufärbung - weniger Nacharbeit
Dank besonderem Streuverfahren ist das Schleifkorn im Einsatz besonders scharf, setzt sich nicht zu und erfordert wenig Kraft im Einsatz
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung
Dank robuster Verklebung mit spezieller Harzmischung besonders langlebig
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns
Ressourcen- und umweltschonendes Material: Hergestellt mit Bio-Baumwolle aus fairem Handel

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb