• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifkappe SKWRS Walzenrundform universal 5x11 mm Spezialkorund Korn 80

Artikel-Nr.: A21020052080
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
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
    Produktart Schleifkappe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A21020052080
    EAN / GTIN 4027497247110
    Herstellernummer A21020052080
    L-Nummer L50470 5

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Schleifkappe für den Geradschleifer ermöglicht die perfekte Bearbeitung kleiner Teile und lässt das Entgraten mit Leichtigkeit gelingen. Sie ist für Fein- und Feinstschleifarbeiten, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen sowie für Bearbeitungen im Werkzeug-, Formen- und Modellbau vorgesehen. Durch eine schleifaktive Deckbindung sowie ein spezielles Streuverfahren in der Produktion ist das Schleifkorn dieser Schleifkappen perfekt ausgerichtet. Die Kappe setzt sich nicht zu, ist schärfer und erfordert wenig Kraftaufwand beim Arbeiten und auch Blaufärbungen oder Verglasen treten nicht auf. Zusätzlich ist sie dank robuster Verklebung mit einer angepassten Harzmischung besonders langlebig. Das verwendete Normalkorund Spezial ist für die Bearbeitung von korrosions- und hitzebeständigen Stählen im Werkzeug- und Formenbau optimiert. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. LUKAS Schleifkappen bestehen aus hochwertigem Schleifgewebe und werden zum ausschließlichen Einsatz auf dazugehörigen Schleifkappenträgern passgenau hergestellt. Für unterschiedliche Einsatzzwecke finden Sie bei LUKAS ein großes Sortiment verschiedener Werkzeuge mit entsprechenden Trägern (Aufnahmen).

    Merkmal:

    Werkzeugform: Walzenrund
    Farbe: türkis
    Korngröße: 80
    n max.: 57000 (1/min)
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: NKS (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung)
    V max. : 25 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 11 mm
    Werkzeugdurchmesser: 5 mm

    Vorteil:

    Die schleifaktive Deckbindung des Schleifleinens erleichtert Ihnen das Arbeiten. Dank kühlem Schliff gehören Blaufärbungen und Verglasen der Vergangenheit an.
    Als Basis wurde bei diesem Werkzeug Ressourcen- und umweltschonende Bio-Baumwolle aus fairem Handel verwendet.
    Durch ein spezielles Streuverfahren in der Produktion ist das Schleifkorn perfekt ausgerichtet. Die Kappe setzt sich nicht zu, ist schärfer und erfordert wenig Kraftaufwand beim Arbeiten.
    Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
    Kunststoff/Holz/Gummi: geeignet

    Werkstoff:

    Stahl
    Kunststoff und Holz
    Edelstahl
    Guss
    Aluminium

    Passend für:

    Anfasen: geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Feinschleifen: geeignet
    Lack entfernen: geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: gut geeignet
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: geeignet
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: geeignet

    Hinweis:

    Keine Blaufärbung - weniger Nacharbeit
    Dank besonderem Streuverfahren ist das Schleifkorn im Einsatz besonders scharf, setzt sich nicht zu und erfordert wenig Kraft im Einsatz
    Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
    Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung
    Dank robuster Verklebung mit spezieller Harzmischung besonders langlebig
    Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
    Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns
    Ressourcen- und umweltschonendes Material: Hergestellt mit Bio-Baumwolle aus fairem Handel

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb