• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifstift-Set 4-teilig für Edelstah Schaft mm Schaft 6 mm Korund mm Fachhandel

Artikel-Nr.: A20480004627WF1
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
    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A20480004627WF1
    EAN / GTIN 4027497572687
    Herstellernummer A20480004627WF1
    L-Nummer L50310 93

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die breite Palette der Anwendungstechnik des Schleifens von der Grobzerspanung bis zur Feinbearbeitung erfordert Schleifstifte, die in Bezug auf Spanleistung, zu erzielende Oberflächengüte und Standzeit optimal abgestimmt sind. Das bei diesem Schleifstiftsortiment verwendete Normalkorund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. Die hochwertigen Stahlschäfte der Frässtifte passen optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleiben diese Werkzeuge rostfrei.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Sortiment
    Bindung: Ba.97
    Bindungsart: B Kunstharzbindung
    Härte: N
    Korngröße: 24
    Produktverpackung: Steckverpackung
    Schaftlänge: 40 mm
    Schleifmittel: NKB
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm

    Vorteil:

    Das grobe und kompakte Schleifkorn dieses Werkzeugs ermöglicht extreme Abtragsraten in kurzer Zeit. Dank elastischer Kunstharzbindung sind Vibrationen reduziert - das Arbeiten mit diesem Werkzeug fällt leichter. Da die Bindung außerdem eisen- und schwefelfrei ist, sind keine Korrosion- oder Rostbildung bei Edelstählen zu befürchten.
    Die zäh-elastische Kunstharzbindung dieses Grobschleif-Werkzeuges sorgt für eine erhöhte Sicherheit beim Arbeiten.
    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
    Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

    Verwendung:

    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: geeignet

    Werkstoff:

    Stahl

    Passend für:

    Anfasen: geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Präzisionsbearbeitung: geeignet
    Schruppschleifen: geeignet
    Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -

    Lieferumfang:

    A200001332627W;A200002040627W;A201102525627;A201304006627

    Hinweis:

    Grobes, kompaktes Schleifkorn in einer weichen Bindung für extreme Abtragsraten in kurzer Zeit
    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
    Eisen- und schwefelfreie Schleifkornbindung: Keine Korrosion- oder Rostbildung auf Edelstahl
    Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
    Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
    Weniger Vibrationen dank elastischer Kunstharzbindung für ein angenehmeres Arbeiten
    Dank zäh-elastischer Kunstharzbindung gibt es kaum Werkzeugbrüche. Sie sind geschützt.
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Ohne Chrom-Beschichtung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb