• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifstift D7 Konus für Stahl/Stahlguss 2,5/5 mm x 2.5 mm Schaft 3 mm Edelkorund Korn 100

Artikel-Nr.: A202900007302
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A202900007302
    EAN / GTIN 4027497014965
    Herstellernummer A202900007302
    L-Nummer L50280 389

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die breite Palette der Anwendungstechnik des Schleifens von der Grobzerspanung bis zur Feinbearbeitung erfordert Schleifstifte, die in Bezug auf Spanleistung, zu erzielende Oberflächengüte und Standzeit optimal abgestimmt sind. Der Schleifstift mit Edelkorund (rosa) ist perfekt auf Stahl und Stahlguss abgestimmt. Die hohe Härte und das scharfe Korn des Edelkorunds sorgen für eine lange Lebensdauer. Auch harte Werkstoffe lassen sich effizient zerspanen. Der hochwertige Stahlschaft des Frässtifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Konus
    Bindung: V4
    Bindungsart: V Keramische Bindung
    Härte: N
    Korngröße: 100
    Produktverpackung: Beutel
    Schaftlänge: 30 mm
    Schleifmittel: EKR
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 2.5 mm
    Werkzeugdurchmesser: 5 mm

    Vorteil:

    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
    Die hohe Härte und das scharfe Korn des Edelkorunds sorgen für eine lange Lebensdauer dieses Werkzeuges. Auch harte Werkstoffe lassen sich gut bearbeiten.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
    Werkzeugstähle: geeignet

    Werkstoff:

    Stahl

    Passend für:

    Anfasen: geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Feinschleifen: geeignet
    Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
    Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
    Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
    Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Ohne Chrom-Beschichtung
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb