• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifstift D3 Zylinderform für Werkzeugstähle 8x2 mm Schaft 3 mm Korn 100

Artikel-Nr.: A202900003311
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A202900003311
EAN / GTIN 4027497014897
Herstellernummer A202900003311

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. • Die hohe Härte und das scharfe Korn des Edelkorunds sorgen für eine lange Lebensdauer dieses Werkzeuges. Auch harte Werkstoffe lassen sich gut bearbeiten.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Bindung: V1/6
Bindungsart: V Keramische Bindung
Härte: M
Korngröße: 100
Produktverpackung: Beutel
Schaftlänge: 30 mm
Schleifmittel: EKBR
Sicherheitsnorm: EN 12413
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 2 mm
Werkzeugdurchmesser: 8 mm

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Die hohe Härte und das scharfe Korn des Edelkorunds sorgen für eine lange Lebensdauer dieses Werkzeuges. Auch harte Werkstoffe lassen sich gut bearbeiten.

Verwendung:

Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: geeignet
Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb