• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifstift KE Rundkegelform für Stahl/Stahlguss 16x45 mm Schaft 6 mm Korn 46/60

Artikel-Nr.: A201601645606
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A201601645606
EAN / GTIN 4027497014798
Herstellernummer A201601645606
L-Nummer L50280 217

Beschreibung

Beschreibung:

Die breite Palette der Anwendungstechnik des Schleifens von der Grobzerspanung bis zur Feinbearbeitung erfordert Schleifstifte, die in Bezug auf Spanleistung, zu erzielende Oberflächengüte und Standzeit optimal abgestimmt sind. Die besondere Kornmischung Edelkorund rosa in brauner Ausführung dieses Schleifstifts bietet einen optimalen Kompromiss zwischen Härte, Splittrigkeit und Korngröße. Als klassischer Allrounder bei Schleifanwendungen lässt sich der Schleifstift kosteneffizient auf vielen Werkstoffen verwenden. Dank zäher Kornbindung und guter Lebensdauer ist dieser Allrounder auch für robuste Anwendungen bestens geeignet. Der hochwertige Stahlschaft des Frässtifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

Merkmal:

Werkzeugform: Rundkegel
Bindung: V7
Bindungsart: V Keramische Bindung
Härte: P
Korngröße: Kornkombinationen
Produktverpackung: Beutel
Schaftlänge: 40 mm
Schleifmittel: EKRBR
Sicherheitsnorm: EN 12413
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 45 mm
Werkzeugdurchmesser: 16 mm

Vorteil:

Die besondere Kornmischung dieses Werkzeugs bietet einen optimalen Kompromiss zwischen Härte, Splittrigkeit und Korngröße. Als klassischer Allrounder bei Schleifanwendungen lässt sich dieses Werkzeug kosteneffizient auf vielen Werkstoffen verwenden.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Die hohe Härte und das scharfe Korn des Edelkorunds sorgen für eine lange Lebensdauer dieses Werkzeuges. Auch harte Werkstoffe lassen sich gut bearbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schruppschleifen: geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: geeignet
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -

Hinweis:

Gute Lebensdauer dank zäher Kornbindung für robuste Anwendungen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Die Allrounder-Qualität (Type), wenn es um kosteneffiziente Anwendungen geht
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb