• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifstift KE Rundkegelform für Guss 32x50 mm Schaft 8 mm Korn 30

Artikel-Nr.: A201503250833
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A201503250833
EAN / GTIN 4027497526413
Herstellernummer A201503250833
L-Nummer L50280 338

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Kombination aus hartem und zähem Korn: Für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Dieses Werkzeug bietet Ihnen ein Schleifmittel, welches für den Einsatz in Gießereien optimiert wurde. Die Kombination aus hartem und zähem Korn ist optimal für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss geeignet. • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Merkmal:

Werkzeugform: Rundkegel
Bindung: V13
Bindungsart: V Keramische Bindung
Härte: N
Korngröße: 30
Produktverpackung: Beutel
Schaftlänge: 40 mm
Schleifmittel: HK
Sicherheitsnorm: EN 12413
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 8 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 50 mm
Werkzeugdurchmesser: 32 mm

Vorteil:

Dieses Werkzeug bietet Ihnen ein Schleifmittel, welches für den Einsatz in Gießereien optimiert wurde. Die Kombination aus hartem und zähem Korn ist optimal für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss geeignet.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet

Werkstoff:

Guss
Edelstahl

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schruppschleifen: geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: geeignet
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -

Hinweis:

Kombination aus hartem und zähem Korn: Für die Bearbeitung von Guss und Stahlguss
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb