• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifstift ZY2 Zylinderform für Werkzeugstähle 65x10 mm Schaft 8 mm Korn 24

Artikel-Nr.: A201306510827
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A201306510827
EAN / GTIN 4027497524709
Herstellernummer A201306510827
L-Nummer L50380 54

Beschreibung

Beschreibung:

Die breite Palette der Anwendungstechnik des Schleifens von der Grobzerspanung bis zur Feinbearbeitung erfordert Schleifstifte, die in Bezug auf Spanleistung, zu erzielende Oberflächengüte und Standzeit optimal abgestimmt sind. Das bei diesem Schleifstift verwendete Normalkorund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. Der hochwertige Stahlschaft des Frässtifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Bindung: Ba.15
Bindungsart: B Kunstharzbindung
Durchmesser 2: 65 mm
Härte: P
Höhe 2: 10 mm
Korngröße: 24
Produktverpackung: Beutel
Schaftlänge: 40 mm
Schleifmittel: NKB
Sicherheitsnorm: EN 12413
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 8 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 10 mm
Werkzeugdurchmesser: 65 mm

Vorteil:

Die zäh-elastische Kunstharzbindung dieses Grobschleif-Werkzeuges sorgt für eine erhöhte Sicherheit beim Arbeiten.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Verwendung:

Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Gusseisen: geeignet

Werkstoff:

Stahl
Guss

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schruppschleifen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: gut geeignet
Kehlnahtschleifen: geeignet
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Dank zäh-elastischer Kunstharzbindung gibt es kaum Werkzeugbrüche. Sie sind geschützt.
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb