• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifstift ZY2 Zylinderform für Werkzeugstähle 50x4 mm Schaft 6 mm Korund Korn 24 weich

Artikel-Nr.: A201305004627W
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A201305004627W
EAN / GTIN 4027497318254
Herstellernummer A201305004627W

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Grobes, kompaktes Schleifkorn in einer weichen Bindung für extreme Abtragsraten in kurzer Zeit • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Eisen- und schwefelfreie Schleifkornbindung: Keine Korrosion- oder Rostbildung auf Edelstahl • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund • Weniger Vibrationen dank elastischer Kunstharzbindung für ein angenehmeres Arbeiten • Dank zäh-elastischer Kunstharzbindung gibt es kaum Werkzeugbrüche • Sie sind geschützt • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Das grobe und kompakte Schleifkorn dieses Werkzeugs ermöglicht extreme Abtragsraten in kurzer Zeit. Dank elastischer Kunstharzbindung sind Vibrationen reduziert - das Arbeiten mit diesem Werkzeug fällt leichter. Da die Bindung außerdem eisen- und schwefelfrei ist, sind keine Korrosion- oder Rostbildung bei Edelstählen zu befürchten. • Die zäh-elastische Kunstharzbindung dieses Grobschleif-Werkzeuges sorgt für eine erhöhte Sicherheit beim Arbeiten. • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Bindung: Ba.97
Bindungsart: B Kunstharzbindung
Durchmesser 2: 50 mm
Härte: N
Höhe 2: 4 mm
Korngröße: 24
Produktverpackung: Beutel
Schaftlänge: 40 mm
Schleifmittel: NKB
Sicherheitsnorm: EN 12413
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 4 mm
Werkzeugdurchmesser: 50 mm

Vorteil:

Das grobe und kompakte Schleifkorn dieses Werkzeugs ermöglicht extreme Abtragsraten in kurzer Zeit. Dank elastischer Kunstharzbindung sind Vibrationen reduziert - das Arbeiten mit diesem Werkzeug fällt leichter. Da die Bindung außerdem eisen- und schwefelfrei ist, sind keine Korrosion- oder Rostbildung bei Edelstählen zu befürchten.
Die zäh-elastische Kunstharzbindung dieses Grobschleif-Werkzeuges sorgt für eine erhöhte Sicherheit beim Arbeiten.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Verwendung:

Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schruppschleifen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: gut geeignet
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -

Hinweis:

Grobes, kompaktes Schleifkorn in einer weichen Bindung für extreme Abtragsraten in kurzer Zeit
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Eisen- und schwefelfreie Schleifkornbindung: Keine Korrosion- oder Rostbildung auf Edelstahl
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Weniger Vibrationen dank elastischer Kunstharzbindung für ein angenehmeres Arbeiten
Dank zäh-elastischer Kunstharzbindung gibt es kaum Werkzeugbrüche. Sie sind geschützt.
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb