• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifstift ZY2 Zylinderform für Stahl/Stahlguss 40x10 mm Schaft 6 mm Korn 36

Artikel-Nr.: A201304010616
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A201304010616
EAN / GTIN 4027497014569
Herstellernummer A201304010616

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Bindung: V10
Bindungsart: V Keramische Bindung
Durchmesser 2: 40 mm
Härte: N
Höhe 2: 10 mm
Korngröße: 36
Produktverpackung: Beutel
Schaftlänge: 40 mm
Schleifmittel: MK
Sicherheitsnorm: EN 12413
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 10 mm
Werkzeugdurchmesser: 40 mm

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet

Werkstoff:

Guss
Edelstahl
Stahl

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schruppschleifen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: gut geeignet
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb