• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifstift ZY2 Zylinderform für Edelstahl 13x3 mm Schaft 3 mm Ceramic Korn 80

Artikel-Nr.: A201301303377
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
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
    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A201301303377
    EAN / GTIN 4027497534111
    Herstellernummer A201301303377
    L-Nummer L50280 424

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Hohe Lebensdauer • Ohne Chrom-Beschichtung • Universell einsetzbar • Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung • Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten. • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Zylinder
    Bindung: V118
    Bindungsart: V Keramische Bindung
    Durchmesser 2: 13 mm
    Härte: L
    Höhe 2: 3 mm
    Korngröße: 80
    Produktverpackung: Beutel
    Schaftlänge: 30 mm
    Schleifmittel: CERAMIC
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 3 mm
    Werkzeugdurchmesser: 13 mm

    Vorteil:

    Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten.
    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Verwendung:

    Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

    Werkstoff:

    Edelstahl
    Stahl
    Titan

    Passend für:

    Anfasen: geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Schruppschleifen: gut geeignet
    Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: gut geeignet
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -

    Hinweis:

    Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten
    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient
    Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
    Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Hohe Lebensdauer
    Ohne Chrom-Beschichtung
    Universell einsetzbar
    Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb