• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifstift KU Kugelform für Edelstahl 10x10 mm Schaft 6 mm Korn 46

Artikel-Nr.: A201101010677
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
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
    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A201101010677
    EAN / GTIN 4027497533565
    Herstellernummer A201101010677
    L-Nummer L50280 383

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Hohe Lebensdauer • Ohne Chrom-Beschichtung • Universell einsetzbar • Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung • Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten. • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Kugel
    Bindung: V118
    Bindungsart: V Keramische Bindung
    Härte: L
    Korngröße: 46
    Produktverpackung: Beutel
    Schaftlänge: 40 mm
    Schleifmittel: CERAMIC
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 10 mm
    Werkzeugdurchmesser: 10 mm

    Vorteil:

    Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten.
    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Verwendung:

    Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

    Werkstoff:

    Edelstahl
    Stahl
    Titan

    Passend für:

    Anfasen: geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Feinschleifen: geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: geeignet
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: geeignet
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: geeignet

    Hinweis:

    Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten
    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient
    Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
    Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Hohe Lebensdauer
    Ohne Chrom-Beschichtung
    Universell einsetzbar
    Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb