• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifstift KU Kugelform für Stahl/Stahlguss 4x4 mm Schaft 3 mm Korn 100

Artikel-Nr.: A2011004043530001
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A2011004043530001
EAN / GTIN 4027497343867
Herstellernummer A2011004043530001
L-Nummer L50280 384

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Hochwertige Kombination aus Korundsorten für eine effiziente Bearbeitung von ungehärteten Werkzeugstählen • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Schleifmittelkombination aus sehr zähen und splittrigen Körnern für hohen Abtrag bei gleichzeitigem guten Oberflächenergebnis • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Die hochwertige Schleimittelkombination dieses Werkzeugs zeichnet sich durch einen hohen Abtrag bei einem gleichzeitig guten Oberflächenergebnis aus. Die Mischung aus Normalkorund, Edelkorund und Einkristallkorund ergibt eine hohe Zähigkeit, die sich besten zur effizienten Bearbeitung von ungehärteten und gehärteten Werkzeugstählen eignet. • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Merkmal:

Werkzeugform: Kugel
Bindung: V115
Bindungsart: V Keramische Bindung
Härte: Q
Korngröße: 100
Produktverpackung: Beutel
Schaftlänge: 30 mm
Schleifmittel: NDW
Sicherheitsnorm: EN 12413
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 4 mm
Werkzeugdurchmesser: 4 mm

Vorteil:

Die hochwertige Schleimittelkombination dieses Werkzeugs zeichnet sich durch einen hohen Abtrag bei einem gleichzeitig guten Oberflächenergebnis aus. Die Mischung aus Normalkorund, Edelkorund und Einkristallkorund ergibt eine hohe Zähigkeit, die sich besten zur effizienten Bearbeitung von ungehärteten und gehärteten Werkzeugstählen eignet.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: geeignet
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: geeignet
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: geeignet

Hinweis:

Hochwertige Kombination aus Korundsorten für eine effiziente Bearbeitung von ungehärteten Werkzeugstählen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Schleifmittelkombination aus sehr zähen und splittrigen Körnern für hohen Abtrag bei gleichzeitig gutem Oberflächenergebnis
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb