• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Edelstahl 8x16 mm Schaft 3 mm Korn 80

Artikel-Nr.: A200200816347
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
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
    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A200200816347
    EAN / GTIN 4027497013944
    Herstellernummer A200200816347

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Spitzbogen
    Bindung: V21
    Bindungsart: V Keramische Bindung
    Härte: Q
    Korngröße: 80
    Produktverpackung: Beutel
    Schaftlänge: 30 mm
    Schleifmittel: RKD
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 16 mm
    Werkzeugdurchmesser: 8 mm

    Vorteil:

    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Verwendung:

    Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
    Werkzeugstähle: geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet

    Werkstoff:

    Edelstahl
    Stahl

    Passend für:

    Anfasen: geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Schruppschleifen: gut geeignet
    Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: gut geeignet
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -

    Hinweis:

    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Ohne Chrom-Beschichtung
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb