• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifstift SP Spitzbogenform für Stahl/Stahlguss 8x16 mm Schaft 3 mm Edelkorund Korn 60

Artikel-Nr.: A200200816302
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A200200816302
EAN / GTIN 4027497013937
Herstellernummer A200200816302
L-Nummer L50280 197

Beschreibung

Beschreibung:

Die breite Palette der Anwendungstechnik des Schleifens von der Grobzerspanung bis zur Feinbearbeitung erfordert Schleifstifte, die in Bezug auf Spanleistung, zu erzielende Oberflächengüte und Standzeit optimal abgestimmt sind. Der Schleifstift mit Edelkorund (rosa) ist perfekt auf Stahl und Stahlguss abgestimmt. Die hohe Härte und das scharfe Korn des Edelkorunds sorgen für eine lange Lebensdauer. Auch harte Werkstoffe lassen sich effizient zerspanen. Der hochwertige Stahlschaft des Frässtifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

Merkmal:

Werkzeugform: Spitzbogen
Bindung: V4
Bindungsart: V Keramische Bindung
Härte: N
Korngröße: 60
Produktverpackung: Beutel
Schaftlänge: 30 mm
Schleifmittel: EKR
Sicherheitsnorm: EN 12413
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 16 mm
Werkzeugdurchmesser: 8 mm

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.
Die hohe Härte und das scharfe Korn des Edelkorunds sorgen für eine lange Lebensdauer dieses Werkzeuges. Auch harte Werkstoffe lassen sich gut bearbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet

Werkstoff:

Stahl

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schruppschleifen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: gut geeignet
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb