• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifstift ZY Zylinderform für Edelstahl 10x20 mm Schaft 6 mm Korn 80

Artikel-Nr.: A200001020677
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A200001020677
EAN / GTIN 4027497533527
Herstellernummer A200001020677

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Hohe Lebensdauer • Ohne Chrom-Beschichtung • Universell einsetzbar • Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung • Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten. • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Bindung: V118
Bindungsart: V Keramische Bindung
Härte: L
Korngröße: 80
Produktverpackung: Beutel
Schaftlänge: 40 mm
Schaftwerkstoff: Stahl
Schleifmittel: CERAMIC
Sicherheitsnorm: EN 12413
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 20 mm
Werkzeugdurchmesser: 10 mm

Vorteil:

Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Titan

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schruppschleifen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: gut geeignet
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -

Hinweis:

Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Hohe Lebensdauer
Ohne Chrom-Beschichtung
Universell einsetzbar
Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb