• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifstift ZY Zylinderform für Stahl/Stahlguss 6x10 mm Schaft 3 mm Korn 100

Artikel-Nr.: A2000006103530001
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A2000006103530001
EAN / GTIN 4027497341290
Herstellernummer A2000006103530001
L-Nummer L50280 144

Beschreibung

Beschreibung:

Die breite Palette der Anwendungstechnik des Schleifens von der Grobzerspanung bis zur Feinbearbeitung erfordert Schleifstifte, die in Bezug auf Spanleistung, zu erzielende Oberflächengüte und Standzeit optimal abgestimmt sind. Die hochwertige Schleifmittelkombination (NDW) dieses Schleifstifts zeichnet sich durch einen hohen Abtrag bei einem gleichzeitig guten Oberflächenergebnis aus. Die Mischung aus sehr zähen und splittrigen Körnern bestehend aus Normalkorund, Edelkorund und Einkristallkorund ergibt eine hohe Zähigkeit, die sich besten zur effizienten Bearbeitung von ungehärteten und gehärteten Werkzeugstählen eignet. Der hochwertige Stahlschaft des Frässtifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Bindung: V115
Bindungsart: V Keramische Bindung
Härte: Q
Korngröße: 100
Produktverpackung: Beutel
Schaftlänge: 30 mm
Schleifmittel: NDW
Sicherheitsnorm: EN 12413
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 10 mm
Werkzeugdurchmesser: 6 mm

Vorteil:

Die hochwertige Schleimittelkombination dieses Werkzeugs zeichnet sich durch einen hohen Abtrag bei einem gleichzeitig guten Oberflächenergebnis aus. Die Mischung aus Normalkorund, Edelkorund und Einkristallkorund ergibt eine hohe Zähigkeit, die sich besten zur effizienten Bearbeitung von ungehärteten und gehärteten Werkzeugstählen eignet.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: geeignet
Polieren: geeignet
Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Hochwertige Kombination aus Korundsorten für eine effiziente Bearbeitung von ungehärteten Werkzeugstählen
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Schleifmittelkombination aus sehr zähen und splittrigen Körnern für hohen Abtrag bei gleichzeitig gutem Oberflächenergebnis
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb