• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifstift ZY Zylinderform für Alu 4x8 mm Schaft 3 mm Korn 80

Artikel-Nr.: A200000408318A
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A200000408318A
EAN / GTIN 4027497317462
Herstellernummer A200000408318A
L-Nummer L50280 342

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Zugelasssen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härte Werkstoffe wie Stein, Glass und Hochlegierte Materialien werden effizient zerspant und das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer. • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Bindung: V27
Bindungsart: V Keramische Bindung
Härte: W
Korngröße: 80
Produktverpackung: Beutel
Schaftlänge: 30 mm
Schleifmittel: SiCALU
Sicherheitsnorm: EN 12413
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 8 mm
Werkzeugdurchmesser: 4 mm

Vorteil:

Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härtere Werkstoffe wie Stein, Glas und hochlegierte Materialien werden effizient zerspant. Das harte und scharfe Schleifkorn des Werkzeugs sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Aluminium

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schruppschleifen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: gut geeignet
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -

Hinweis:

Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Zugelassen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb