• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Duo-Therm Handschuh Gelb/Blau M

Artikel-Nr.: A185Y4RM
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A185Y4RM
EAN / GTIN 5036108258741
Herstellernummer A185Y4RM
L-Nummer L01840 379

Beschreibung

Beschreibung:

Der A185 ist ein Handschuh mit modernster Technologie. Der Fingerbereich wurde mit einer zusätzlichen rauen Latex Schicht ausgestattet ohne dabei das Tastgefühl zu beeinträchtigen. Das Thermofutter hält die Hände angenehm warm.

Merkmal:

  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • Doppelt getaucht für maximale Flüssigkeitsabweisung
  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • Warmes 7 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Robuster 7-Gauge-Liner

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb