• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Hartmetall-Granulat-Teller HGWT Ø125 mm gerade

Artikel-Nr.: A18031255E
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A18031255E
EAN / GTIN 4027497011698
Herstellernummer A18031255E
L-Nummer L50880 2

Beschreibung

Merkmal:

Ausführung: Gerade
Korngröße: 2,5-3,0
n max.: 9600 (1/min)
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugdurchmesser: 125 mm

Vorteil:

The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

Verwendung:

Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet
Glas/Hartmetall: geeignet

Werkstoff:

Stein und Baumaterial

Passend für:

Anfasen: geeignet
Schruppschleifen: geeignet
Entgraten: geeignet
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb