• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cold Grip Handschuh Orange/Blau L

Artikel-Nr.: A145OBLL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A145OBLL
EAN / GTIN 5036108180257
Herstellernummer A145OBLL

Beschreibung

Beschreibung:

Extra entwickelt für Arbeiten in kalter Umgebung. Die geriffelte Latex Handfläche bietet perfekten Griff und der warme Acryl-Strick schützt gegen Kälte.

Merkmal:

  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • Warmes 7 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte
  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Vollständig getauchter Daumen für höheren Schutz
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • Robuster 7-Gauge-Liner

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Acryl; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb