• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermo Grip Handschuh Orange/Schwarz XL

Artikel-Nr.: A140ORBXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A140ORBXL
EAN / GTIN 5036108168644
Herstellernummer A140ORBXL

Beschreibung

Beschreibung:

Der Thermo Grip Handschuh ist perfekt für Bau- und Transportgewerbe, Müllabfuhr, Wartungsbetriebe und Gemeinden. Dieser Handschuh ist aus einem warmen Acryl-Strick und ideal für schwere Arbeiten im Außenbereich oder für Mitarbeiter die in kalter Umgebung arbeiten.

Merkmal:

  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • Warmes 10 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Ergonomisches Design für Komfort und einfacher Bedienung
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Acryl; Gummi; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb