• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermo Grip Handschuh Orange/Schwarz M

Artikel-Nr.: A140ORBM
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Orange/Schwarz
Handschuhgröße 8

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A140ORBM
EAN / GTIN 5036108168637
Herstellernummer A140ORBM
L-Nummer L01840 867

Beschreibung

Beschreibung:

Der Thermo Grip Handschuh ist perfekt für Bau- und Transportgewerbe, Müllabfuhr, Wartungsbetriebe und Gemeinden. Dieser Handschuh ist aus einem warmen Acryl-Strick und ideal für schwere Arbeiten im Außenbereich oder für Mitarbeiter die in kalter Umgebung arbeiten.

Merkmal:

  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • getauchte Handinnenfläche um Feinfühligkeit und Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • Warmes 10 Gauge Acrylfutter gegen extreme Kälte
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Ergonomisches Design für Komfort und einfacher Bedienung
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • ANSI Schnittschutz Klasse A1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Acryl; Gummi; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb