• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alukarre

Artikel-Nr.: A1331L
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A1331L
EAN / GTIN 4017976213316
Herstellernummer A1331L
L-Nummer L90080 623

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und ″naturbelassen″, Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 200
Schaufelbreite (mm): 480
Schaufeltiefe (mm): 300
Gesamtbreite (mm): 590
Gesamttiefe (mm): 676
Gesamthöhe (mm): 1300
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb