• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Criss Cross Handschuh Orange M

Artikel-Nr.: A130ORRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A130ORRM
EAN / GTIN 5036108310883
Herstellernummer A130ORRM

Beschreibung

Beschreibung:

Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine reversible PVC-Griffbeschichtung für eine längere Lebensdauer machen ihn zur idealen Wahl für allgemeine Handhabungsarbeiten.

Merkmal:

  • Strukturmuster für einen verbesserten Griff
  • Extrem flexibler PVC
  • Robuster 7-Gauge-Liner
  • Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
  • Strickbündchen für Komfort und Wärme
  • unter trockenen Bedingungen
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Baumwolle; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb