• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Criss Cross Handschuh Orange L

Artikel-Nr.: A130ORRL
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Orange
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A130ORRL
EAN / GTIN 5036108310876
Herstellernummer A130ORRL

Beschreibung

Beschreibung:

Ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine reversible PVC-Griffbeschichtung für eine längere Lebensdauer machen ihn zur idealen Wahl für allgemeine Handhabungsarbeiten.

Merkmal:

  • Strukturmuster für einen verbesserten Griff
  • Extrem flexibler PVC
  • Robuster 7-Gauge-Liner
  • Beidhändig verwendbar für Links- und Rechtshänder
  • Strickbündchen für Komfort und Wärme
  • unter trockenen Bedingungen
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Baumwolle; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb